| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030971001498 Herst.-Nr.: DVE4030971001498 EAN/GTIN: 4030971001498 |
| |
|
| | |
| Flammschutzmatte, trocken - Keramik- und asbestfrei - Beidseitig verwendbar - Hitzeschutz bis 700 °C - Direkt als Löt- und Schweißunterlage einzusetzen- Länge 330 mm - Ausführung ohne Alueinlage - Breite 500 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 330 mm | Ausführung: | ohne Alueinlage | Breite: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,13* | € 19,44* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,37* | € 20,32* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,50* | € 23,72* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,15* | € 24,01* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 26,66* | € 35,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|