Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flammschutzmatte Lötunterlage o.Alu-Verstärkung,trocken L330xB500xH5ca.mm Jutec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     5766-4708001019
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     T0200305
EAN/GTIN:
     4030971001498
Suchbegriffe:
Flammenschutzmatte
Flammschutzmatte
Gießereimatte
Hitzeschutzkissen
trocken oder feucht direkte Löt- bzw. Schweißunterlage · durch den mehrschichtigen Spezialaufbau wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen · Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) · schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen · asbest- und keramikfrei · bei 3000 °C-Matte Bedienungshinweise in der Verpackung beachten! GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669 · weitere Maße auf Anfrage lieferbar · Weitere technische Eigenschaften Farbe: braun · Ausführung: Lötunterlage o. Alu-Verstärkung, trocken · Bemerkungen: beiseitig mehrfach anwendbar, GS-zertifiziert
Weitere Informationen:
Marke:
JUTEC
Länge ca.:
330 mm
Breite ca.:
500 mm
Hitzeschutz max. kurzfristig:
bis 700 °C
Höhe ca.:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißerkissen, Trockenmatte, Lötmatte, Silikon-Lötmatte, schweißerkissen jutec, flammschutzmatte, Flammschutz, Flammschutzmatten, Hitzeschutz, Schweißermatte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,76*
€ 20,16*
3 Tage
14
€ 4,79*
ab € 14,70*
€ 20,29*
Lager 5766
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,42*
€ 20,48*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 24,23*
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 27,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
F4200303
ab € 36,07*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T0100305
ab € 15,57*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
T1200303
ab € 25,16*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
G1201010
ab € 282,32*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
TG101010
ab € 135,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.