Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Ohr Schellen W1 6 mm Spannbereich 5-7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwei-Ohr Schellen W1 6 mm Spannbereich 5-7 mm
Zwei-Ohr Schellen W1 6 mm Spannbereich 5-7 mm
Zwei-Ohr Schellen W1 6 mm Spannbereich 5-7 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4032104017864
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     DVE4032104017864
EAN/GTIN:
     4032104017864
Suchbegriffe:
2-Ohr-Schlauchklemmen
Ohrklemme-2-Ohr
Zweiohr-Schlauchklemmen
Zweiohrschellen
IDEAL 2-Ohr-Schlauchklemme, W1 - Material: bruchfester Spezialstahl, verzinkt - Dauerhafte und gute Abdichtung von Luft- und Flüssigkeitsleitungen - Leicht montierbar - Montage mit Montagezange- Bandbreite 6,0 mm - Spannbereich Minimum 5 mm - Spannbereich Maximum 7 mm - Bandstärke 0,7 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6,0 mm
Spannbereich Minimum:
5 mm
Spannbereich Maximum:
7 mm
Bandstärke:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: 2-ohr-schlauchklemmen, IDEAL®-2-Ohr-Schlauchklemme, Zwei-Ohr
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,0834*
€ 0,1213*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,085*
€ 0,1237*
2 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,0798*
€ 0,1242*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0983*
€ 0,1418*
Lager 284
100
€ 9,80*
ab € 0,1184*
€ 0,1694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1694*
€ 0,20159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.