Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 591 EL Rollapparat M20 x 80, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 591 EL Rollapparat M20 x 80, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20 x 80, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20 x 80, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20 x 80, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20 x 80, elektrisch
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4041518019937
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     DVE4041518019937
EAN/GTIN:
     4041518019937
Suchbegriffe:
Doppelrollenwagen
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
Rollapparat -91 EL - Doppelpaarig - Höhenverstellbar - Pendelgelenk aus Kunststoff - Mit 2 Querrollen - Für elektrisch betriebene Tore - Galvanisch verzinkt- Tragkraft 240 kg - b 358 mm - d M20 x 80 mm - Lief.-Art.-Nr. 059122 - für Profil 500 - h 77 + 17 mm - h1 47,5 mm - d1 48 mm
Weitere Informationen:
Tragkraft:
240 kg
b:
358 mm
d:
M20 x 80 mm
Lief.-Art.-Nr.:
059122
für Profil:
500
h:
77 + 17 mm
h1:
47,5 mm
d1:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: HELM, Helm, Schiebetürbeschläge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 160,43*
€ 192,94*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 164,04*
€ 195,74*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 158,89*
€ 197,88*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 167,91*
€ 199,21*
€ 4,80*
ab € 166,87*
€ 199,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,64*
€ 236,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,28*
€ 227,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,71*
€ 224,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,91*
€ 199,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.