Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 591 EL Rollapparat M20x80, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 591 EL Rollapparat M20x80, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20x80, elektrisch
Artikel-Nr.:
     6C8MS-731933
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     59122
EAN/GTIN:
     4041518019937
Suchbegriffe:
Doppelrollenwagen
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
Rollapparat -91 EL

• Doppelpaarig
• Höhenverstellbar
• Pendelgelenk aus Kunststoff
• Mit 2 Querrollen
• Für elektrisch betriebene Tore
• Stahl verzinkt, gelb

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
59122
für Profil:
500
Tragkraft:
240 kg
b:
358 mm
d:
M20 x 80 mm
d1:
48 mm
h:
77 + 17 mm
h1:
47,5 mm
Herstellerartikelnummer:
59122
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
HELM
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518019937
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 161,43*
€ 194,97*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 160,65*
€ 195,88*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 196,20*
€ 4,80*
ab € 168,31*
€ 200,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 202,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 189,67*
€ 225,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,48*
€ 213,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.