Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELM 591 EL Rollapparat M20x80, , doppelpaarig, elektrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELM 591 EL Rollapparat M20x80, , doppelpaarig, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20x80, , doppelpaarig, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20x80, , doppelpaarig, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20x80, , doppelpaarig, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20x80, , doppelpaarig, elektrisch
HELM 591 EL Rollapparat M20x80, , doppelpaarig, elektrisch
Artikel-Nr.:
     5417F-p878044
Hersteller:
     Helm
Herst.-Nr.:
     4041518019937
EAN/GTIN:
     4041518019937
Suchbegriffe:
Doppelrollenwagen
Rollapparat
woelm rollapparat
rollapparat
Rollapparat -91 EL • Doppelpaarig • Höhenverstellbar • Pendelgelenk aus Kunststoff • Mit 2 Querrollen • Für elektrisch betriebene Tore • Galvanisch verzinkt

für Profil: 500
Tragkraft: 240 kg
b: 358 mm
d: M20 x 80 mm
d1: 48 mm
h: 77 x 17 mm
h1: 47,5 mm

Weitere Informationen:
Höhe:
47,5
Gewinde:
M 20
Breite:
358
Durchmesser:
20
Ausführung:
doppelpaarig
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Hersteller:
HELM
Tragkraft:
240 kg
Länge:
358 mm
Weitere Suchbegriffe: Helm, Schiebetürbeschläge, -91
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 161,43*
€ 194,97*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 160,65*
€ 195,88*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 196,20*
€ 4,80*
ab € 168,31*
€ 200,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 170,23*
€ 202,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,97*
€ 232,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,82*
€ 228,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.