| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4041518129995 Herst.-Nr.: DVE4041518129995 EAN/GTIN: 4041518129995 |
| |
|
| | |
| Handlaufstütze 4513 - Aus Stahl mit flacher, verstellbarer Aluminium-Auflage - Verdeckte Wandbefestigung - Silberfarbig einbrennlackiert - Inklusive Stockschraube M10 x 80- Lief.-Art.-Nr. 451302 - Wandabstand 75 mm - Stützenabstand 800-1200 mm Weitere Informationen: | | Lief.-Art.-Nr.: | 451302 | Wandabstand: | 75 mm | Stützenabstand: | 800-1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,53* | € 16,58* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,51* | € 17,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 12,96* | € 18,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,74* | € 19,29* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,39* | € 21,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|