Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4042448150059 Herst.-Nr.: DVE4042448150059 EAN/GTIN: 4042448150059 |
| |
|
| | |
| tesa Maler-Krepp Precision Indoor - Extrem flaches Kreppband - Für präzise randscharfe Farbkanten - Fabe kann nicht durchdringen - Alterungsbeständig mit festhaftender Klebemasse - Im Innenbereich bis zu 8 Wochen rückstandsfrei entfernbar - Farbe: gelb- Länge x Breite 25 m x 25 mm - Nr. 56270 Weitere Informationen: | | Länge x Breite: | 25 m x 25 mm | Nr.: | 56270 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 25 mm, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, Indoor, Maler-Abdeckband, Maler-Krepp, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, Precision, Schutzband, tesa, tesakrepp |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 2,65* | € 3,44* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 2,66* | € 3,75* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,77* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,85* | € 4,42* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 5,31* | € 6,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,2124* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|