Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierband 4169 33 m x 50 mm, gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmarkierband 4169 33 m x 50 mm, gelb
Bodenmarkierband 4169 33 m x 50 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4042448859037
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     DVE4042448859037
EAN/GTIN:
     4042448859037
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
PVC-Klebeband
tesaH®# Warnband 4169 - Mit Weich-PVC-Träger und einer Acrylatklebmasse - Besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen sowie für Anwendungen im Außenbereich (UV-beständig) - Je nach Farbwahl kann es als Bodenmarkierungsband oder als Warnband eingesetzt werden - Zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen z. B. in Fabrikhallen und Lagerräumen - Als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge - Zur Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder - Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern- Farbe gelb - Länge 33 m - Breite 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
1386
198
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,13182*
€ 1,41182*
33
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9694*
€ 1,44516*
17 Tage
nicht lagernd
198
pro Meter
€ 5,87*
ab € 1,20455*
€ 1,48516*
2 Tage
1386
396
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,25758*
€ 1,52304*
Lager 284
198
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,61607*
€ 1,97607*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 198 Meter
€ 1,97607*
€ 2,35152
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,88607*
€ 2,24442
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,61607*
€ 1,92312
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 198 Meter
Mindestbestellmenge: 198 Meter ( entspricht € 391,26186* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 200,06*
Zubehör
1A Tapes
3051.25.1000
ab € 25,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.