| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4042448901354 Herst.-Nr.: DVE4042448901354 EAN/GTIN: 4042448901354 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4341 - Temperaturbeständiges Abdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C - Schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband - Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche eine hohe Anfangsklebkraft hat und somit auch das Verkleben von schwerem Abdeckpapier gewährleistet - Nassschliffest und sehr gute Lack- und Füllerhaftung - Auch nach Ofentrocknung lässt sich das tesakrepp 4341 leicht abziehen - Farbe: hellbraun- Länge x Breite 50 m x 50 mm Weitere Informationen: | | Länge x Breite: | 50 m x 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Deko-Tape, Duck Tape, Duct Tape, Klebeband, Krepp, Lackiererkrepp, Malerband, Malerkreppband, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Tesa, tesakrepp, Washi Tape |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,62* | € 6,24* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,59* | € 8,33* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 8,53* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,66* | € 8,90* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | € 4,80* | ab € 10,28* | € 12,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,2056* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|