Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4169 gelb/schwarz Warnband 33mx50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4169 gelb/schwarz Warnband 33mx50 mm
4169 gelb/schwarz Warnband 33mx50 mm
4169 gelb/schwarz Warnband 33mx50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4042448912886
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     DVE4042448912886
EAN/GTIN:
     4042448912886
Suchbegriffe:
Abschirmband
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
PVC-Band
tesaH®# Warnband 4169 - Mit Weich-PVC-Träger und einer Acrylatklebmasse - Besonders geeignet für dauerhafte, anspruchsvolle Markierungen sowie für Anwendungen im Außenbereich (UV-beständig) - Je nach Farbwahl kann es als Bodenmarkierungsband oder als Warnband eingesetzt werden - Zum Abgrenzen von Arbeitsbereichen z. B. in Fabrikhallen und Lagerräumen - Als Leitlinienband für optisch gesteuerte Transportfahrzeuge - Zur Unterteilung von Sporthallen in Spielfelder - Markieren von Stellplätzen und Gängen in Werkshallen, auf Messen und in Krankenhäusern- Farbe gelb/schwarz - Länge 33 m - Breite 50 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/schwarz
Länge:
33 m
Breite:
50 mm
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,81*
€ 19,04*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 19,07*
€ 26,12*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 23,34*
€ 36,98*
2 Tage
16
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 30,49*
€ 40,50*
Lager 284
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 62,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 62,39*
€ 74,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 1,60546* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 374,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
HEIN_6421
ab € 127,85*
Zubehör
k.A.
ab € 199,23*
Zubehör
Mehlhose Antirutschprodukte
ZBM2PR1
ab € 30,34*
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.