Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle TORRO,50-70 mm,12 mm W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70 mm,12 mm W1
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70 mm,12 mm W1
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70 mm,12 mm W1
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4043171100809
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     DVE4043171100809
EAN/GTIN:
     4043171100809
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle W1 - Nach DIN3017 Teil 1 - W1, alle Teile komplett Stahl verzinkt- Bandbreite 12 mm - Spannbereich Minimum 50 mm - Spannbereich Maximum 70 mm - Bandstärke 1,0 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich Minimum:
50 mm
Spannbereich Maximum:
70 mm
Bandstärke:
1,0 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
4
€ 5,90*
ab € 20,3825*
€ 26,7725*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,33*
€ 27,25*
1 Tag
7
4
Frei Haus
ab € 20,415*
€ 28,1375*
4 Tage
7
1
€ 4,30*
ab € 19,8225*
€ 28,5725*
Lager 284
4
€ 4,80*
ab € 24,225*
€ 31,535*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 31,535*
€ 37,52665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,975*
€ 35,67025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,445*
€ 33,84955
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,395*
€ 32,60005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,225*
€ 28,82775
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,969* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 126,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.