| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4046719255658 Herst.-Nr.: DVE4046719255658 EAN/GTIN: 4046719255658 |
| |
|
| | |
| Gewebeband 5959 Rotes, anschmiegsames, stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband. Gut abroll- und abreißbar. Temperaturbeständig bis 90 °C und bis zu 3 Monate UV-, wasser- und witterungsbeständig. Rückstandsfrei ablösbar.- Farbe rot - Länge 41,1 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Länge: | 41,1 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, gewebeband rot scotch, putzband rot, steinband, Aluminiumband, Gewebe-Band, Klebeband, Klebebänder/Packband, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Papier |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 7 | | Frei Haus | ab € 24,24* | € 30,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,21* | € 31,88* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 24,42* | € 32,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,04* | € 32,86* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 29,37* | € 38,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 22.800 Millimeter (ab € 0,00129* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|