| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4050623500025 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 005002 EAN/GTIN: 4050623500025 |
| |
|
| | |
| Kraft-Verlängerung 1/4" - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 3121 - Mit federndem Stift - Länge 150 mm - Außen-Ø Antrieb 13 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 150 mm | Außen-Ø Antrieb: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, ASW, Gummisicherungsring, Kraft-Verbindungsteil, Kraft-Verlängerung, QR5080519, Verbindungsteil, Verlängerung, Verlängerung -Kraftschrauber- |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 6,63* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,19* | € 7,39* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,30* | € 7,43* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,44* | € 7,62* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 8,30* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|