Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerabdeckvlies, grau 10 x 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerabdeckvlies, grau 10 x 1 m
Malerabdeckvlies, grau 10 x 1 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569220538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569220538
EAN/GTIN:
     4053569220538
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Malerabdeckvlies - Farbe grau, gemischt mit Textilfasern in verschiedenen Farben- Material 15 % Baumwolle, 85 % Kunstfaser - Länge 10 m - Breite 1 m
Weitere Informationen:
Material:
15 % Baumwolle, 85 % Kunstfaser
Länge:
10 m
Breite:
1 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies 10m, abdeckvlies, Malerbedarf, Umwelt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
352
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 10,43*
1 Tag
352
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,32*
1
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 12,52*
6 Tage
352
1
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,72*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,41*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
1 Stück enthält 10 m² (ab € 0,941* pro m²)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.