Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerabdeckvlies, grau 10x1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerabdeckvlies, grau 10x1m
Malerabdeckvlies, grau 10x1m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781469
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569220538
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Malerabdeckvlies, grau

•Farbe grau, gemischt mit Textilfasern in verschiedenen Farben
•Rutsch-hemmendes Vlies


15 % Baumwolle, 85 % Kunstfaser
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
10 m
Farbe:
dunkelbunt
Gewicht:
220 g/m²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies 10m, abdeckvlies
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
352
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 10,43*
1 Tag
352
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,32*
1
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 12,52*
6 Tage
352
1
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,72*
1
€ 9,80*
ab € 9,41*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
1 Stück enthält 10 m² (ab € 0,794* pro m²)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.