Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Malerabdeckvlies, grau 10x1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Malerabdeckvlies, grau 10x1m
Malerabdeckvlies, grau 10x1m
Artikel-Nr.:
     5417B-p885287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569220538
EAN/GTIN:
     4053569220538
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies
Malerabdeckvlies, grau • Rutschhemmendes Vlies • Material: 85 % Kunstfaser, 15% Baumwolle
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelbunt
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Grundpreis:
Ja
Gewicht:
220
Breite:
1 m
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: abdeckvlies 10m, abdeckvlies, Malerabdeckvlies,, grau, 10x1m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
352
10
Frei Haus
ab € 7,94*
€ 10,43*
1 Tag
352
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 11,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 12,52*
6 Tage
352
1
€ 4,30*
ab € 8,71*
€ 12,72*
1
€ 9,80*
ab € 9,41*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
1 Stück enthält 10 m² (ab € 0,825* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.