| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4103810122507 Herst.-Nr.: 12 250 EAN/GTIN: 4103810122507 |
| |
|
| | |
| Einführung in die robuste und zuverlässige Welt der Fortis Einhand-Fettpressen. Dieses hochfunktionale Werkzeug besitzt einen widerstandsfähigen Stahlrohr-Pressenkörper und sorgt mit seinem Doppeldichtsystem für die Vermeidung von Scheinschmierungen. Mit einem Anschlussgewinde von M10 x 1 und der Passform für Fettkartuschen mit 400 g nach DIN 1284, bietet es Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Dank der Schubstangenbetätigung über den L-Griff können Sie mühelos arbeiten. Diese Fettpresse kann mit losem Fett, Fettkartuschen oder einem Füllgerät befüllt werden. Ihre Lieferung enthält zudem einen Fettpressen-Füllnippel, ein gerades Düsenrohr und ein Hydraulikmundstück, um Ihre Anforderungen zu erfüllen und den Gebrauch zu optimieren.- Stahlrohr-Pressenkörper - Doppeldichtsystem verhindert Scheinschmierung - Anschlussgewinde M10 x 1 - Passende Fettkartusche 400 g nach DIN 1284 - Schubstangenbetätigung über L-Griff - Füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät - Volumen 500 cm³ - Druckleistung 260 bar - 1 Stück Fettpressen-Füllnippel - 1 Stück geradem Düsenrohr - 1 Stück Hydraulikmundstück Weitere Informationen: | | Volumen: | 500 cm³ | Druckleistung: | 260 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhand, Einhand-Fettpresse, Einhand-Fettpressen-Satz, Einhand-Pressen-Satz, Fettpressen, Fettpressen-Satz, Fettpressen/Zubehör, Pressen-Satz, Pressol, QR5065585, Schmiergeräte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,81* | € 32,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,10* | € 32,88* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,40* | € 34,46* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,17* | € 35,65* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 29,09* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|