| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4103810122507 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4103810122507 |
| |
|
| | |
| Einhand-Fettpresse Nr. 12 250 • Stahlrohr-Pressenkörper • Doppeldichtsystem verhindert Scheinschmierung • Umstellung am Kopf von Druck auf Volumen • Anschlussgewinde M10 x 1 • Passende Fettkartusche 400 g • Schubstangenbetätigung über L-Griff • Griff lackiert • 9-mm-Kolben • Füllbar mit losem Fett, Fettkartusche oder Füllgerät Lieferung: • Mit Fettpressen-Füllnippel • Mit geradem Düsenrohr • Hydraulikmundstück. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 cm³ | udf_EDE_Katalog: | 29334671 | Fassungsvermögen: | 500 ml | Herstellerartikelnummer: | 12250 | Herstellername: | PRESSOL Schmiergeräte GmbH | Markenname: | Pressol |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pressol, Pressen-Satz, Einhand-Fettpressen-Satz, Einhand-Pressen-Satz, Fettpressen-Satz, Fettpressen, QR5065585, Einhand-Fettpresse, 4103810122507, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,81* | € 32,64* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,10* | € 32,88* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,40* | € 34,46* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 27,17* | € 35,65* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 29,09* | € 37,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|