Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol Einhand-Fettpresse 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pressol Einhand-Fettpresse 500
Pressol Einhand-Fettpresse 500
Pressol Einhand-Fettpresse 500
Artikel-Nr.:
     5417B-p405083
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810122507
EAN/GTIN:
     4103810122507
Suchbegriffe:
Fettpresse
fettpresse pressol
fettpresse
Einhand-Fettpresse Nr. 12 250

Ähnlich DIN 1283, Industrieausführung mit konstanter Leistung, Schubstangenbetätigung über L-Griff, zur Verarbeitung von Fetten bis NLGI 2. Scheinschmierungen werden durch ein bewährtes Doppeldichtsystem verhindert. Fettpressrohr 1,0 mm Wandstärke, Anschlussgewinde M10 x 1 mm, mit Fettpressen-Füllnippel, geradem Düsenrohr und Hydraulikmundstück, silber lackiert.

Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Mit Fettpressen-Füllnippel, geradem Düsenrohr und Hydraulikmundstück
Anschlussgewinde:
M10 x 1
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Mit Schlauch:
Nein
Korpusmaterial:
Stahl
SB-Verpackt:
Nein
Inhalt:
500
Fassungsvermögen:
500 ml
Hersteller:
Pressol
Arbeitsdruck:
260 bar
Weitere Suchbegriffe: 12, Öl-, Fettpressen, Einhand-Fettpresse, 250, Schmiergeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,92*
€ 32,26*
8 Tage
15
€ 4,95*
ab € 25,15*
€ 32,49*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 26,37*
€ 34,11*
3 Tage
15
€ 4,79*
ab € 27,15*
€ 35,18*
€ 4,80*
ab € 29,07*
€ 37,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.