Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel
Winkel
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250782801005
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250782801005
EAN/GTIN:
     4250782801005
Suchbegriffe:
Fugenabzieher
Silikon-Fugenabzieher
Silikonspachtel
fugenabzieher
Fugenblatt-Set Winkel - Kantenstabilität - Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität - Für dauerelastisches Ausfugen Lieferung: In Kunststoffbox. Inhalt: Winkelschablonen: 90° Winkel, 45° Winkel mit 5/6 mm Kante, 45° Winkel mit 8/10 mm Kante und Eckschablone: R3 (3 mm).- Anzahl 3-teilig
Weitere Informationen:
Anzahl:
3-teilig
Weitere Suchbegriffe: Fugenmeister, Schablone, Schablonen, Winkel, Winkelschablone, Winkelschablonen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
186
1
€ 4,95*
ab € 4,75*
€ 6,89*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,51*
€ 7,82*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 5,57*
€ 7,85*
1
€ 5,90*
ab € 5,16*
€ 8,22*
1 Tag
186
10
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.