| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p405421 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250782801005 EAN/GTIN: 4250782801005 |
| |
|
| | |
| Winkelschablone 3-teilig. Ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume möglich. Kantenstabilität, Abriebfestigkeit und hohe Flexibilität. Schlanke Formen der Schablonen lassen sich auch in schwer zugänglichen Bereiche, wie z. B. Waschbecken mit montierter Armatur oder Fensterbeschläge im Wandbereich mit Dichtstoffen abziehen. Für dauerelastisches Ausfugen von Bad, WC, Küchen, Waschküchen, Bewegungsfugen, Anschlußfugen und Eckfugen. Schablonen: Eckschablone R3 (3 mm) und 90 Grad Winkel, 45 Grad Winkel mit 5/6 mm Kante, 45 Grad Winkel mit 8/10 mm Kante. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 3 | Anwendung: | Für dauerelastisches Ausfugen | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | SB-Verpackt: | Ja | Grundpreis: | Nein | Ausführung: | Fugenkratzer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliesenwerkzeug, Winkelschablone, Fugenblätter-Set |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,75* | € 6,89* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,51* | € 7,82* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,57* | € 7,85* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,16* | € 8,22* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,10* | € 8,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|