Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m
Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784013789
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784013789
EAN/GTIN:
     4317784013789
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Bindedraht, kunststoffummantelt, RAL 6005 tannengrün - Kunststoffummantelt, RAL 6005 Moosgrün Preise gültig bis zum 31.07.2017- Länge 25 m - Ø 2,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Ø:
2,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 2 mm, bindedraht, Binde-, Drahtwaren, Spanndrähte, und
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
291
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,20*
8 Tage
291
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 2,21*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,29*
€ 2,26*
1 Tag
291
€ 8,50*
ab € 1,60*
€ 2,77*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 1,81*
€ 3,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,0724* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.