Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 90
FORTIS H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 90
FORTIS H-Latzhose 24, Black/lime green, Gr. 90
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784750165
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784750165
EAN/GTIN:
     4317784750165
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Latzhose »PERFORMANCE twenty four«, schwarz-hellgrün - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluß, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Twill, 245 g/m² Farbe: schwarz-hellgrün- Größe 90
Weitere Informationen:
Größe:
90
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
€ 6,90*
ab € 41,60*
€ 53,82*
2 Tage
41
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 58,40*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,05*
€ 61,18*
1 Tag
41
€ 8,50*
ab € 52,08*
€ 65,53*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,30*
€ 75,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,37*
€ 86,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.