Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 30
FORTIS H-Latzhose 24, Black/turquoise, Gr. 30
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784767590
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784767590
EAN/GTIN:
     4317784767590
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose größe 30
arbeitslatzhose
Herren-Latzhose, schwarz/türkis - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: - 65 % Polyester - 35 % Baumwolle - Twill, 245 g/m² - Größe 30
Weitere Informationen:
Größe:
30
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, FORTIS, Herren-Latzhose, Hose, Latzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
€ 6,90*
ab € 41,25*
€ 54,50*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 40,61*
€ 59,06*
3 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 48,16*
€ 61,76*
1 Tag
33
€ 8,50*
ab € 51,81*
€ 66,10*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 59,94*
€ 76,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,29*
€ 88,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.