| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784768184 Herst.-Nr.: DVE4317784768184 EAN/GTIN: 4317784768184 |
| |
|
| | |
| Kegelsenker-Bit-Satz Bohren - HSS - Profilgeschliffen - Form C 90°, nach DIN 335 mit Bitaufnahme, nach DIN 3126 - Ermöglicht sicheren Einsatz ohne Durchrutschen im Bohrfutter - Zum Senken, Entgraten und Anfasen in verschiedenen Stählen Lieferung: In Metallkassette.- Nenn-Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm Weitere Informationen: | | Nenn-Ø: | 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelsenker DIN 335, DIN 335 Satz, Kegelsenker-Bit-Satz, Kegelsenker-Satz ohne Norm, Kegelsenker-Bit, Kegelsenkerbit, Senkerbits, bit-satz, Bohren, Entgratsenker, Kegel-, Kegels-bit, PWF1, und |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,21* | € 34,14* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,05* | € 34,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,35* | € 34,31* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,34* | € 35,02* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 30,14* | € 39,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|