| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784769013 Herst.-Nr.: DVE4317784769013 EAN/GTIN: 4317784769013 |
| |
|
| | |
| Schlangenbohrer-Satz LEWIS - Legierter Werkzeugstahl - Gefräste Ausführung mit Gewindespitze - 6-kant-Schaft - Besonders geeignet für Weichholz und die meisten Hartholzarten Lieferung: In Holzkassette.- Anzahl 6-teilig - Satzinhalt 12, 14, 16, 18, 20, 22 x 460 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 6-teilig | Satzinhalt: | 12, 14, 16, 18, 20, 22 x 460 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlangenbohrersatz, Schlangenbohrersätze |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,54* | € 78,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,31* | € 79,61* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 63,82* | € 79,96* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,06* | € 81,61* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 74,70* | € 92,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|