Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 460mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 460mm FORTIS
Schlangenbohrer-Satz LEWIS 6--teilig 460mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-735205
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784769013
EAN/GTIN:
     4317784769013
Suchbegriffe:
Schlangenbohrer-Satz
schlangenbohrer satz
Schlangenbohrer-Satz LEWIS

• Legierter Werkzeugstahl
• Gefräste Ausführung mit Gewindespitze
• 6-kant-Schaft
• Besonders geeignet für Weichholz und die meisten Hartholzarten

Lieferung: In Holzkassette.

Weitere Informationen:
Anzahl:
6-teilig
Inhalt:
12; 14; 16; 18; 20; 22 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784769013
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784769013, Holzbohrer, Schlangenbohrersatz, Schlangenbohrersätze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118
€ 5,90*
ab € 63,72*
€ 81,03*
8 Tage
118
Frei Haus
ab € 64,76*
€ 81,60*
Lager 6C8MS
118
Frei Haus
ab € 62,57*
€ 84,15*
2 Tage
118
€ 4,95*
ab € 68,76*
€ 86,93*
€ 4,80*
ab € 74,37*
€ 93,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,95*
€ 95,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 72,69*
€ 86,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.