Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile DIN7621200 mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstumpf-Feile DIN7621200 mm H2
Flachstumpf-Feile DIN7621200 mm H2
Flachstumpf-Feile DIN7621200 mm H2
Flachstumpf-Feile DIN7621200 mm H2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784774956
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784774956
EAN/GTIN:
     4317784774956
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile, flachstumpf - Nach DIN 7261 A - Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist- Blattlänge 200 mm - Blattbreite 20 mm - Blattstärke 5 mm - Hieb 2
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
5 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 2, flachfeile, Feile, Feilen, Flachstumpf-Feile
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,14*
8 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,17*
3 Tage
118
20
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,34*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,52*
1
€ 9,80*
ab € 1,68*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.