Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile DIN 7621200mm H2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstumpf-Feile DIN 7621200mm H2 FORTIS
Flachstumpf-Feile DIN 7621200mm H2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-735766
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784774956
EAN/GTIN:
     4317784774956
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile, flachstumpf

• Nach DIN 7261 A
• Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist

Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Hieb:
2
Blattbreite:
20 mm
Blattstärke:
5 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784774956
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile hieb 2, flachfeile, 4317784774956, Feile, Feilen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
118
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,14*
8 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,17*
3 Tage
118
20
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,34*
1
€ 9,80*
ab € 1,69*
€ 2,52*
1
€ 9,80*
ab € 1,68*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.