| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784781794 Herst.-Nr.: DVE4317784781794 EAN/GTIN: 4317784781794 |
| |
|
| | |
| Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund - Zirkonkorund - Vulkanfiber-Trägermaterial - Hohe Abtragsleistung - Normbohrung 22,23 mm und Kreuzschlitz - Besonders geeignet für die Bearbeitung schwer zerspanbarer Materialien wie Edelstahl, zum Entrosten, Entzundern und Entgraten von Metallen- Außen-Ø 115 mm - Körnung 120 Weitere Informationen: | | Außen-Ø: | 115 mm | Körnung: | 120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115 mm, exzenter schleifscheibe, Fiberschleifscheibe, Schleifscheibe, Schleifscheiben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | € 6,90* | ab € 0,26* | € 0,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,29* | € 0,45* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,29* | € 0,45* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,3028* | € 0,4728* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,31* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|