Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifscheibe Zir.Kor.115mm K120 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberschleifscheibe Zir.Kor.115mm K120 FORTIS
Fiberschleifscheibe Zir.Kor.115mm K120 FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736455
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784781794
EAN/GTIN:
     4317784781794
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Fiberschleifscheibe, Zirkonkorund

• Zirkonkorund
• Vulkanfiber-Trägermaterial
• Hohe Abtragsleistung
• Normbohrung 22,23 mm und Kreuzschlitz
• Für die grobe Schleifbearbeitung, besonders geeignet für schwer zerspanbarer Materialien wie Edelstahl, zum Entrosten, Entzundern und Entgraten von Metallen

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
115 mm
Körnung:
120
Bohrungs-Ø:
22 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784781794
Ursprungsland:
Türkei
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
210
50
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,37*
9 Tage
210
1
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,45*
5 Tage
179
1
€ 4,79*
ab € 0,29*
€ 0,45*
1
€ 9,80*
ab € 0,3028*
€ 0,4728*
2 Tage
210
1
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.