Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile 200 mm H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rund-Feile 200 mm H2
Rund-Feile 200 mm H2
Rund-Feile 200 mm H2
Rund-Feile 200 mm H2
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784787215
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784787215
EAN/GTIN:
     4317784787215
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
Werkstattfeile mit Heft, rund - Nach DIN 7261 F - Mit 2-Komponenten-Kunststoffheft - Zum Feilen und Vergrößern kreisförmiger Öffnungen oder konkaver Werkstücke- Blattlänge 200 mm - Blattstärke 7,5 mm - Hieb 2
Weitere Informationen:
Blattlänge:
200 mm
Blattstärke:
7,5 mm
Hieb:
2
Weitere Suchbegriffe: Feile, Feilen, Rund-Feile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 3,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,36*
€ 3,50*
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 4,02*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,73*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.