Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschmiege 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschmiege 300 mm
Holzschmiege 300 mm
Holzschmiege 300 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784787413
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784787413
EAN/GTIN:
     4317784787413
Suchbegriffe:
Buchenholzschmiege
Schmiege
Stellwinkel
buchenholzschmiege 30 cm
Schmiege - Zunge und Schenkel Buchenholz, lackiert - Arretierung durch Flügelmutter- Schienenlänge 300 mm
Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: schmiege, fortis schmiege, Holzschmiege, Holzschmiegen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
10
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,10*
1 Tag
53
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,34*
8 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,40*
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 12,09*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 9,39*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.