Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Holzschmiege 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Holzschmiege 300 mm
Fortis Holzschmiege 300 mm
Fortis Holzschmiege 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-196542
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784787413
EAN/GTIN:
     4317784787413
Suchbegriffe:
Buchenholzschmiege
Schmiege
Stellwinkel
buchenholzschmiege 30 cm
Schmiege

Stellwinkel, aus massivem Buchenholz, transparent lackiert.
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
300
Hersteller:
Fortis
Abmessung:
300
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Schienenvergütung:
lackiert
SB-Verpackt:
Nein
Material Schenkel:
Buchenholz
Schenkelmaterial:
Buche
Länge:
300
Weitere Suchbegriffe: schmiege, fortis schmiege, Holzschmiege 300mm FORTIS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
10
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,10*
1 Tag
53
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,34*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,40*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 12,09*
1
€ 9,80*
ab € 9,39*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.