Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschmiege 300mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzschmiege 300mm FORTIS
Holzschmiege 300mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-721026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784787413
EAN/GTIN:
     4317784787413
Suchbegriffe:
Buchenholzschmiege
Schmiege
Stellwinkel
buchenholzschmiege 30 cm
Schmiege

• Zunge und Schenkel Buchenholz, lackiert
• Arretierung durch Flügelmutter

Weitere Informationen:
Schienenlänge:
300 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784787413
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: schmiege, fortis schmiege, 4317784787413, Holzschmiege, Holzschmiegen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
10
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 10,10*
Lager 4012
53
1
€ 6,90*
ab € 8,01*
€ 11,34*
7 Tage
53
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,40*
1
€ 5,90*
ab € 7,87*
€ 12,09*
1
€ 9,80*
ab € 9,39*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.