Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer 9 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer 9 x 120 mm
Zentrierbohrer 9 x 120 mm
Zentrierbohrer 9 x 120 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784789790
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784789790
EAN/GTIN:
     4317784789790
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
hm zentrierbohrer
Zentrierbohrer für HM-Schlagbohrkrone - Hartmetall-Zentrierbohrer - Schnelles und sicheres Anbohren auf allen Flächen Lieferung: In SB-Kunststofftasche.- Gesamtlänge 120 mm - Ø 9 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Ø:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrierbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,50*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,86*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,92*
€ 2,88*
15 Tage
1
1
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.