Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierbohrer 9 x 120mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zentrierbohrer 9 x 120mm FORTIS
Zentrierbohrer 9 x 120mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-719308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784789790
EAN/GTIN:
     4317784789790
Suchbegriffe:
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Führungsbohrer
HM-Zentrierbohrer
hm zentrierbohrer
Zentrierbohrer für HM-Schlagbohrkrone

• Hartmetall-Zentrierbohrer
• Schnelles und sicheres Anbohren auf allen Flächen

Lieferung: In SB-Kunststofftasche.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
9 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784789790
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4317784789790, Zentrierbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,47*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,50*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,77*
€ 2,66*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,86*
1
€ 9,80*
ab € 1,92*
€ 2,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.