Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7 mm
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7 mm
Doppelmaulschlüssel DIN 3110 6 x 7 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784791991
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784791991
EAN/GTIN:
     4317784791991
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppel-Maulschlüssel - Matt verchromt - Chrom-Vanadium-Stahl - Geschmiedet - Maulstellung 15°, abgewinkelt - DIN 3110, ISO 3318- Gesamtlänge 122 mm - Schlüsselweite 6 x 7 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
122 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, DIN, DIN3113, Doppelmaulschl, DoppelmaulschlüsselDIN, Maulschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
273
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,97*
7 Tage
273
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,00*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,6544*
€ 1,0444*
4 Tage
547
1
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0444*
€ 1,24284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9644*
€ 1,14764
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8844*
€ 1,05244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8544*
€ 1,01674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8144*
€ 0,96914
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6544*
€ 0,77874
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.