Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN3110 6x7mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN3110 6x7mm FORTIS
Doppelmaulschlüssel DIN3110 6x7mm FORTIS
Doppelmaulschlüssel DIN3110 6x7mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784791991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784791991
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel chrom-vanadium
Doppel-Maulschlüssel

• Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Maulstellung 15° abgewinkelt • DIN 3110, ISO 3318

Weitere Informationen:
Länge:
122 mm
Schlüsselweite:
6 x 7 mm
udf_EDE_Katalog:
29330894
Gesamtlänge:
122 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784791991
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, Maulschlüssel, DIN3113, Schraubenschlüssel, DIN, 3110, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Maul-Schlüssel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
273
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,83*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,61*
€ 0,97*
7 Tage
273
1
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 1,00*
1
€ 9,80*
ab € 0,6544*
€ 1,0444*
4 Tage
547
1
€ 4,30*
ab € 0,64*
€ 1,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.