| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784794312 Herst.-Nr.: DVE4317784794312 EAN/GTIN: 4317784794312 |
| |
|
| | |
| Strick-Schutzhandschuh »Packer«, weiß - Polyester-Baumwolle - Einseitig Punktbenoppung - Beidseitig tragbar - Abriebfest, wärmeisolierend - Allgemeine Arbeiten, hohe mechanische Beanspruchung, Verpackung, Instandhaltung, Vertrieb/Versand - EN 388 (3.1.4.2.) - Größe 10 Weitere Informationen: | | Größe: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, noppenhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Packhandschuh, Polyester-Baumwolle, QR5066307, Schutz-Handschuh, Schutzhandschuh, Strick-Handschuh, StrickhandschPacker |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 1,15* | € 1,58* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 1,12* | € 1,69* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 1,22* | € 1,69* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 1,23* | € 1,70* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 1,29* | € 1,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 21,36* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|