Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 345 N HSS rollgewalzt 24,00 mm MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN 345 N HSS rollgewalzt 24,00 mm MK
Spiralbohrer DIN 345 N HSS rollgewalzt 24,00 mm MK
Spiralbohrer DIN 345 N HSS rollgewalzt 24,00 mm MK
Spiralbohrer DIN 345 N HSS rollgewalzt 24,00 mm MK
Spiralbohrer DIN 345 N HSS rollgewalzt 24,00 mm MK
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784808330
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784808330
EAN/GTIN:
     4317784808330
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, HSS, Typ N, DIN 345, rollgewalzt, Oberfläche unbeschichtet, FORUM - DIN 345 - Typ N - Spiralwinkel 25-30° - Spitzenwinkel 118° - Seitenspanwinkel normal - Kernanstieg normal - Schaft (DIN) MK 1-4 - HSS - Rollgewalzt - Kerndicke normal Hinweis: Keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. für Montagearbeiten, Reparaturen usw.).- Ø h8 24,00 mm - Gesamtlänge 281 mm - Spirallänge 160 mm - Stahl <850 N 12 - Stahl <1000 N 23 - Gusseisen 22 - Kupfer, Messing, Bronze 40 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - MK 3
Weitere Informationen:
Ø h8:
24,00 mm
Gesamtlänge:
281 mm
Spirallänge:
160 mm
Stahl <850 N:
12
Stahl <1000 N:
23
Gusseisen:
22
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
MK:
3
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, din 345 spiralbohrer 24,00 mm, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN, DIN345, Forum, HSS, HSS-Bohrer, Morsekegelschaft, QR4024119, Spibo, SpiralbisDIN, Spiralbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,31*
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 14,46*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 10,57*
€ 14,59*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.