Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 24,0 mm rollgewalzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 24,0 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 24,0 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 24,0 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 24,0 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 24,0 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 24,0 mm rollgewalzt
Forum Spiralbohrer DIN 345 N HSS 24,0 mm rollgewalzt
Artikel-Nr.:
     5417B-202961
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784808330
EAN/GTIN:
     4317784808330
Suchbegriffe:
DIN 345
DIN 345 Metallbohrer
DIN 345 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 345
Forum Spiralbohrer mit Morsekegelschaft, DIN 345, Typ N, HSS rollgewalzt/fließgepresst

Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Rollgewalzt/fließgepresst: keine Gefügeunterbrechung, dadurch elastischer und für robuste Bohrarbeiten geeignet (z. B. für Montagearbeiten, RePARATuren usw.).
Weitere Informationen:
DIN:
345
Luft:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Norm:
345
Emulsion:
empfohlen
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS
Anwendungsbereich:
robuste Bohrarbeiten
Hersteller:
Forum
Schaft:
Morsekegel
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Typ:
N
MK-Größe:
3
rollgewalzt/profilschliff:
rollgewalzt
Schaft-Ø mit Toleranz:
24 mm
Ø h8:
24,00 mm
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
40
Schnittwert Gusseisen:
22
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
23
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
12
Morsekegelgröße:
3
Spitzenwinkel:
118°
Arbeitslänge:
160 mm
Gesamtlänge:
281 mm
Durchmesser:
24
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 345, din 345 n, din 345, din 345 spiralbohrer 24,00 mm, Spiralb. D345N HSS rollg.24,00mm MK FORUM
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 9,55*
€ 13,31*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 9,69*
€ 14,46*
€ 9,80*
ab € 10,57*
€ 14,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.