Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser DIN 327 D K TiAlN 4,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser DIN 327 D K TiAlN 4,00 mm
Langlochfräser DIN 327 D K TiAlN 4,00 mm
Langlochfräser DIN 327 D K TiAlN 4,00 mm
Langlochfräser DIN 327 D K TiAlN 4,00 mm
Langlochfräser DIN 327 D K TiAlN 4,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784824477
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784824477
EAN/GTIN:
     4317784824477
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Langlochfräser - kurz, HSS Co8, Typ N, Oberfläche TiAlN-beschichtet - Ausführung: kurz - HSS Co8 - Typ N - 2 Schneiden - DIN 327-D - DIN 1835-B - Drallwinkel 30° - Zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten Ø e8 für Passung P9 - Mit Zentrumschnitt - Scharfkantig - Stahl <850 N 60 - Stahl <1000 N 50 - Gusseisen 40 - Kupfer, Messing, Bronze 110 - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Luft geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 275 - ohne Kühlung bedingt geeignet - Schneidenlänge l2 7 mm - Gesamtlänge l1 51 mm - Schaft-Ø d2 h6 6 mm - Ø d1 e8 4 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
60
Stahl <1000 N:
50
Gusseisen:
40
Kupfer, Messing, Bronze:
110
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Luft:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
275
ohne Kühlung:
bedingt geeignet
Schneidenlänge l2:
7 mm
Gesamtlänge l1:
51 mm
Schaft-Ø d2 h6:
6 mm
Ø d1 e8:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Keilnutenfräser, bohrnutenfräser typ n, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser hsse, D327, DIN, DIN327, Forum, Fräser, HSSE, LanglochfräserDIN, Lochfräser, Nutenfräser, QR4024620
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,68*
€ 12,11*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 12,13*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 8,50*
€ 12,26*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.