Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 844 K HSSE 11,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 11,00 mm
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 11,00 mm
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 11,00 mm
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 11,00 mm
Schaftfräser DIN 844 K HSSE 11,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784826501
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784826501
EAN/GTIN:
     4317784826501
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Schaftfräser - kurz, HSS Co8, Typ N, Oberfläche blank - HSS Co8 - Typ N - DIN 844-K - Zum Umfangs- und Stirnfräsen mit Zentrumschnitt- Stahl <850 N 30 - Gusseisen 26 - Kupfer, Messing, Bronze 60 - Emulsion empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 125 - Zähnezahl 4 - Schneidenlänge l2 22 mm - Gesamtlänge l1 79 mm - Schaft-Ø d2 h6 12 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
30
Gusseisen:
26
Kupfer, Messing, Bronze:
60
Emulsion:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
125
Zähnezahl:
4
Schneidenlänge l2:
22 mm
Gesamtlänge l1:
79 mm
Schaft-Ø d2 h6:
12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 13,32*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,38*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 9,92*
€ 14,32*
€ 9,80*
ab € 9,89*
€ 14,32*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.