Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 110 mm
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 110 mm
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 110 mm
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 110 mm
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 110 mm
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 110 mm
Forum Schaftfräser DIN 844 K HSSE 110 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-204660
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784826501
EAN/GTIN:
     4317784826501
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Forum Schaftfräser kurz, HSS Co8, Typ N

Schlichtfräser zum Umfang- und Stirnfräsen geeignet.



Bis 28 mm mit Zentrumschnitt.
Weitere Informationen:
Ø-Toleranz:
k10 mm
Werkstoff:
HSS Co8
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
125 m/min
Emulsion:
empfohlen
Schnittwert Kupfer, Messing, Bronze:
60 m/min
Schnittwert Gusseisen:
26 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
23 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
35 m/min
Hersteller:
Forum
Typ:
N
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Schafttoleranz:
h6
Schnittwert Stahl<1400 N/mm²:
18 m/min
Ø d1 = k 10:
11,0 mm
Schneidenlänge l2:
22 mm
Zähnezahl:
4
Schaftdurchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
79 mm
Arbeitslänge:
22 mm
Durchmesser:
11 mm
Norm:
DIN 844 K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 8,51*
€ 13,32*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,30*
€ 13,38*
€ 9,80*
ab € 9,92*
€ 14,32*
€ 9,80*
ab € 9,89*
€ 14,32*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.