| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784842969 Herst.-Nr.: DVE4317784842969 EAN/GTIN: 4317784842969 |
| |
|
| | |
| VDE-Kombizange aus Chrom-Vanadium-Stahl, Kopf verchromt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen - DIN ISO 5746 - Isoliert bis 1000 V, nach EN 60900:2004- Länge 180 mm - Schneidwert harter Draht Ø 2,2 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Schneidwert harter Draht Ø: | 2,2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange, Chrom-Vanadium-Stahl, FORUM, Kombi-Zange, Kombinations-Zange, Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, QR4028156, VDE, VDE-Kombi-Zange, VDE-Kombinations-Zange, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 15,69* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,97* | € 15,76* | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 11,32* | € 16,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|