Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,00 mm
Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,00 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784906593
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784906593
EAN/GTIN:
     4317784906593
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Universal-Stufenbohrer, gerade genutet, Oberfläche TiN-beschichtet - HSS - Durchmesser in der Nut lasersigniert - 2 Schneiden - Kantenbrecher - Gerade genutet - Durchrutschen im Bohrfutter wird durch 3-Flächenschaft verhindert - Kreuzanschliff Durchmesser der Bohrstufen: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 mm- Gesamtlänge 88 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX bedingt geeignet - Schaft-Ø h8 12 mm - Stufenlänge 4 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
88 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
bedingt geeignet
Schaft-Ø h8:
12 mm
Stufenlänge:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Forum, HSS, HSS-Bohrer, QR4024205, Stufenbohrer, Univ-StufenbisHSS, Universal-Stufenbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,71*
€ 57,39*
8 Tage
4
€ 4,95*
ab € 44,02*
€ 57,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 50,43*
€ 65,06*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 49,73*
€ 73,01*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.