Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,0 mm
Forum Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,0 mm
Forum Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,0 mm
Forum Universal-Stufenbohrer HSS TiN 20-30,0 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-216996
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784906593
EAN/GTIN:
     4317784906593
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer 20-30mm
mehrstufenbohrer
Forum Universal-Stufenbohrer HSS, gerade genutet, Oberfläche TiN-beschichtet

CBN-geschliffen. Mit 2 Schneiden, Kreuzanschliff, Kantenbrecher. Durchmesser in der Nut lasersigniert. Durch den Spezialschaft wird ein Durchrutschen im Bohrfutter verhindert. Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und PROFILen. Einsetzbar in Materialien bis 6 mm Wandstärke. Gerade genutet.

Zum Bohren und Entgraten in einem Arbeitsgang. Durch zylindrische Abstufung ergibt sich der genaue Bohrungsdurchmesser. Der Anschliff der nächsten Stufe entgratet den jeweils kleineren Bohrungsdurchmesser. Beim Bohren in Metallen ist eine gute Schmierung mit der ebenfalls lieferbaren Bohrpaste erforderlich.

Hinweis: Zur Erhöhung der Standzeiten empfehlen wir den Einsatz der Bohrpaste (Bestell-Nr. 43 17784 811040).

Weitere Informationen:
Norm:
Werksnorm
Durchmesser:
20-30
Min. Bohrbereich:
20
Max. Bohrbereich:
30
Stufenlänge:
4 mm
Gesamtlänge:
88 mm
Schneidrichtung:
rechts
Schneidstoff:
HSS
Werkstoff:
HSS-TiN
Oberfläche:
TiN
Schaft:
Zylinderschaft
Schaftdurchmesser:
12
Stahl <1000 N:
empfohlen
Stahl <850 N:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Univ.-Stufenb. HSS TiN 20-30,00mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,60*
€ 61,66*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 47,05*
€ 61,90*
€ 4,80*
ab € 49,97*
€ 64,81*
€ 4,80*
ab € 50,04*
€ 64,81*
Lager 7NBYA
1
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 71,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,12*
€ 58,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.