| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784919500 Herst.-Nr.: DVE4317784919500 EAN/GTIN: 4317784919500 |
| |
|
| | |
| Nylon-Werkzeugtasche verschließbar mit Klettverschluss, Elektriker - Nylon 1680 Denier - Deckel durch Klettverschluss abnehmbar - 2 Clips für Bandmaße - 3 Außentaschen mit Klettverschluss - 1 Seitenfach für Kleinteile - Umlaufende Bänder für Fixierung der Werkzeuge - 1 Außenfach für große Werkzeuge, z. B. Rohrzange, Handsäge oder Wasserwaage, verschließbar mit Reißverschluss und Riemen mit Klettverschluss - Tragegriff gepolstert - Trageriemen gepolstert und längenverstellbar - Verschließbar mit Klettverschluss - Kunststoffbodengleiter Lieferung: Ohne Inhalt. - Tasche mit 6 Außenfächern - Innenmaße B x H x T 480 x 220 x 285 mm - Volumen ca. 30 l Weitere Informationen: | | Innenmaße B x H x T: | 480 x 220 x 285 mm | Volumen ca.: | 30 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche forum, Elektriker, Elektriker-Tasche, Elektriker-Werkzeugtasche, Elektrikertasche, Elektrikerwerkzeugtasche, FORUM, für, Klettverschluss, Montagetasche, Nylon-Elektrikerwerkzeugtasche, Nylon-Tasche, Nylon-Werkzeugtasche, Nylon-Werkzeugtaschen, QR5002668, Tasche, tasche, Werkzeug-Tasche |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,79* | € 40,79* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,29* | € 40,94* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 31,75* | € 43,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|